Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorstecher/Aufreiber m.Vierkantspitze H-Heft L.190mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000827143
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827143
EAN/GTIN:
     4015448735809
Suchbegriffe:
Vierkantaufreiber
Aufreiber
Stechahle
Vierkant Ahle

Vorstecher/Aufreiber m.Vierkantspitze H-Heft L.190mm PROMAT

mit Holzheft und Schlagkappe · durchgehende Klinge · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · glanzvernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Klingenstärke: 6mm · Klingenlänge: 100mm · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Vierkantspitze
Gesamtlänge:
190 mm
Heft:
Holzheft
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Vorstecher, vierkant aufreiber, aufreiber, vorstecher 6x100, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827142
ab € 3,22*
Ähnlich
PROMAT
4000827140
ab € 3,03*
Ähnlich
PROMAT
4000827141
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.