Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschraubstock Spann-W.90mm Rohr-D.3 Zoll PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830706
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830706
EAN/GTIN:
     4015448491873
Suchbegriffe:
Rohr-Schraubstock
Rohrschraubstock
rohr schraubstock

Rohrschraubstock Spann-W.90mm Rohr-D.3 Zoll PROMAT

aus hochwertigem Stahl geschmiedet · Körper und Rohrbacken aus gehärtetem Stahl · Nachstellmöglichkeit mittels selbstsichernder Schrauben · obere und untere Auflagenbacke und Überwurfhaken austauschbar · aufklappbare Ausführung mit selbsttätig schließendem Überwurfhaken
Weitere Informationen:
Spannweite:
90 mm
Rohr-Ø mm:
76,2 mm
Marke:
PROMAT
Rohr-Ø:
3 ″
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsgerät mit aufklappbarem Rohrschraubstock, Arbeitsgeräte, Rohrschraubstöcke
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830705
ab € 61,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.