Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.100mm Spann-W.115mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830890
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830890
EAN/GTIN:
     4015448406372
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.100mm Spann-W.115mm PROMAT

nach DIN 6370 gefräst und geschliffen · Genauigkeit innerhalb 0,10 mm · aus Spezialguss · Stahlbacken · Prismenbacken Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 180mm · Länge: 280mm · Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 140mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
115 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinen schraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstock (Bohrmaschinen-), Schraubstöcke (Bohrmaschinen-)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830906
ab € 42,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.