Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-115797 Herst.-Nr.: 4000858992 EAN/GTIN: 4015448666684 |
| | |
|
| | |
| Wendeschneidplatte CNKG 120404-AL ALU Bearb.Alu.PROMAT für die Bearbeitung von Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium · r: 0,4mm · d1: 5,16mm · s: 4,76mm · l: 12,9mm · Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 610 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 135 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 0,8 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 3,5 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,1 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet, hochglanzpoliert | ISO-Bezeichnung: | CNKG120404-AL | Sorte: | ALU | WSP: | CNKG 1204 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 3,91* | € 5,17* | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,16* | € 5,26* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 4,17* | € 5,30* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 4,40466* | € 5,57466* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 4,48* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,91* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 51,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|