Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter PCLNR 2020 K12 re. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000859231
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859231
EAN/GTIN:
     4015448510871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter pcln 95

Klemmdrehhalter PCLNR 2020 K12 re. vern. Außendrehen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: PC 12 · Wendeplatte: CN..1204.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 20mm · f: 25mm · h=h1: 20mm · l1: 125mm · l2 max: 32mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
PCLNR2020K12
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000859173
ab € 10,52*
Zubehör
PROMAT
4000859175
ab € 3,20*
Zubehör
PROMAT
4000859225
ab € 4,78*
Zubehör
PROMAT
4000859228
ab € 6,03*
Zubehör
PROMAT
4000858992
ab € 3,96*
Zubehör
PROMAT
4000858993
ab € 3,96*
Zubehör
PROMAT
6480011667
ab € 5,34*
Zubehör
PROMAT
4000859240
ab € 5,40*
Zubehör
PROMAT
6480012093
ab € 4,97*
Zubehör
PROMAT
6480011741
ab € 5,433*
Zubehör
PROMAT
4000859089
ab € 5,41*
Zubehör
PROMAT
4000858943
ab € 4,42*
Zubehör
PROMAT
6480008463
ab € 5,63*
Zubehör
PROMAT
4000859247
ab € 4,95*
Zubehör
PROMAT
4000859245
ab € 4,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.