Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ NR D.50mm HSS-Co5 Z.8 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000866642
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000866642
EAN/GTIN:
     4015448521129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser 50x36

Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ NR D.50mm HSS-Co5 Z.8 PROMAT

HSS-Co5 · DIN 1880 · Typ NR · hinterschliffenes Kordelprofil · mit Längs- und Quernut nach DIN 138 · rechtsschneidend · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
50 mm
Breite:
36 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Schneidenanzahl:
8
Typ:
NR
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 1880
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, walzenstirnfräser nr, Fräser, Fräswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866660
ab € 43,52*
Ähnlich
PROMAT
4000866662
ab € 57,01*
Ähnlich
PROMAT
4000866648
ab € 49,94*
Ähnlich
PROMAT
4000866640
ab € 37,06*
Ähnlich
PROMAT
4000866650
ab € 67,08*
Ähnlich
PROMAT
4000866652
ab € 94,95*
Ähnlich
PROMAT
4000866644
ab € 69,96*
Ähnlich
PROMAT
4000866654
ab € 146,92*
Ähnlich
PROMAT
4000866646
ab € 107,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.