| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000866648 Herst.-Nr.: 4000866648 EAN/GTIN: 4015448505747 |
| | |
|
| | |
| Walzenstirnfräser DIN 1880 Typ NR D.40mm HSS-Co5 TiCN Z.7 PROMAT HSS-Co5 · DIN 1880 · Typ NR · hinterschliffenes Kordelprofil · mit Längs- und Quernut nach DIN 138 · rechtsschneidend · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiCN-beschichtet | Nenn-Ø: | 40 mm | Breite: | 32 mm | Bohrungs-Ø: | 16 mm | Schneidenanzahl: | 7 | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Typ: | NR | Werkstoffeignung Guss: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Norm: | DIN 1880 | Werkstoffeignung Sonderlegierungen: | bedingt geeignet | Werkstoffeignung NE-Metalle: | bedingt geeignet | Schneidstoff: | HSS-Co5 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |