Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer DIN 2174 (DIN 371) M3 Form C HSS-Co TiN 6HX o.SN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867610
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867610
EAN/GTIN:
     4015448534198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m3

Gewindeformer DIN 2174 (DIN 371) M3 Form C HSS-Co TiN 6HX o.SN PROMAT

HSS-Co · Form C · TiN-beschichtet · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Regelgewinde · Toleranzfeld 6HX · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · in Materialien wie NE-Metallen und Stählen mit mindestens 10 % Bruchdehnung Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 11mm · Schaft-Ø: 3,5mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174 (DIN 371)
Gewinde-Nenn-Ø:
M3
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Vierkant:
2,7 mm
Kernloch-Ø:
2,8 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Schmiernuten:
ohne Schmiernuten
Form:
C
Toleranzfeld:
6HX
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, Gewindefurcher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867615
ab € 15,24*
Ähnlich
PROMAT
4000867616
ab € 9,17*
Ähnlich
PROMAT
4000867617
ab € 9,46*
Ähnlich
PROMAT
4000867611
ab € 7,87*
Ähnlich
PROMAT
4000867618
ab € 11,74*
Ähnlich
PROMAT
4000867612
ab € 8,04*
Ähnlich
PROMAT
4000867619
ab € 12,72*
Ähnlich
PROMAT
4000867613
ab € 8,81*
Ähnlich
PROMAT
4000867614
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.