Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer DIN 2174 (DIN 371) M8 Form C HSS-Co TiN 6HX o.SN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867614
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867614
EAN/GTIN:
     4015448534235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m8

Gewindeformer DIN 2174 (DIN 371) M8 Form C HSS-Co TiN 6HX o.SN PROMAT

HSS-Co · Form C · TiN-beschichtet · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Regelgewinde · Toleranzfeld 6HX · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · in Materialien wie NE-Metallen und Stählen mit mindestens 10 % Bruchdehnung Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 22mm · Schaft-Ø: 8mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174 (DIN 371)
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Vierkant:
6,2 mm
Kernloch-Ø:
7,4 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Schmiernuten:
ohne Schmiernuten
Form:
C
Toleranzfeld:
6HX
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, Gewindefurcher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867615
ab € 15,46*
Ähnlich
PROMAT
4000867616
ab € 9,22*
Ähnlich
PROMAT
4000867610
ab € 8,02*
Ähnlich
PROMAT
4000867617
ab € 9,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867611
ab € 8,36*
Ähnlich
PROMAT
4000867618
ab € 11,84*
Ähnlich
PROMAT
4000867612
ab € 8,09*
Ähnlich
PROMAT
4000867619
ab € 13,46*
Ähnlich
PROMAT
4000867613
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.