Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte SCMT 120408-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6480008525
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6480008525
EAN/GTIN:
     4015448620549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

Wendeschneidplatte SCMT 120408-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT

zur mittleren Bearbeitung = M Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,8mm · d1: 5,5mm · s: 4,76mm · l: 12,7mm · Vorschub max.: 0,5 mm/U in Stahl / 0,38 mm/U in Rostfrei / 0,5 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 255 m/min in Stahl / 150 m/min in Rostfrei / 240 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 0,8 mm in Stahl / 0,8 mm in Rostfrei / 0,8 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 4 mm in Stahl / 3 mm in Rostfrei / 4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / 0,15 mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
SCMT120408-M
Sorte:
PMK30
WSP:
SCMT 1204
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
240
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 8,76*
3 Tage
320
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 8,79*
5 Tage
320
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 7,2905*
€ 9,0305*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 7,793*
€ 9,613*
6 Tage
320
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,85*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
6480008682
ab € 6,18*
Ähnlich
PROMAT
6480008746
ab € 6,17*
Ähnlich
PROMAT
6480008693
ab € 7,32*
Ähnlich
PROMAT
6480008694
ab € 7,34*
Ähnlich
PROMAT
6480008697
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.