Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter DCLNL 2020 K12 li. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484003700
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484003700
EAN/GTIN:
     4015448618041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter dcln

Klemmdrehhalter DCLNL 2020 K12 li. vern. Außendrehen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: DC 12 · Wendeplatte: CN..1204.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 20mm · f: 27mm · h=h1: 20mm · l1: 125mm · l2 max: 30mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
ISO-Bezeichnung:
DCLNL2020K12
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter pclnl, klemmhalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
6484003739
ab € 16,96*
Zubehör
PROMAT
6484004305
ab € 4,27*
Zubehör
PROMAT
6480006700
ab € 6,13*
Zubehör
PROMAT
4000858992
ab € 3,96*
Zubehör
PROMAT
4000858993
ab € 3,96*
Zubehör
PROMAT
6480011667
ab € 5,34*
Zubehör
PROMAT
4000859240
ab € 5,40*
Zubehör
PROMAT
6480012093
ab € 4,97*
Zubehör
PROMAT
6480011741
ab € 5,433*
Zubehör
PROMAT
4000859089
ab € 5,41*
Zubehör
PROMAT
4000858943
ab € 4,42*
Zubehör
PROMAT
6480008463
ab € 5,63*
Zubehör
PROMAT
4000859247
ab € 4,95*
Zubehör
PROMAT
4000859245
ab € 4,98*
Zubehör
PROMAT
6480011571
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.