Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter DCLNL 2525 M12 li. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-6484003702
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484003702
EAN/GTIN:
     4015448618065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter dssnl 2525m-12

Klemmdrehhalter DCLNL 2525 M12 li. vern. Außendrehen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: DC 12 · Wendeplatte: CN..1204.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 25mm · f: 32mm · h=h1: 25mm · l1: 150mm · l2 max: 30mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
ISO-Bezeichnung:
DCLNL2525M12
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
6484003739
ab € 17,40*
Zubehör
PROMAT
6484004305
ab € 4,37*
Zubehör
PROMAT
6480006700
ab € 6,15*
Zubehör
PROMAT
4000858992
ab € 3,91*
Zubehör
PROMAT
4000858993
ab € 3,90*
Zubehör
PROMAT
6480011667
ab € 5,02*
Zubehör
PROMAT
4000859240
ab € 4,99*
Zubehör
PROMAT
6480012093
ab € 4,55*
Zubehör
PROMAT
6480011741
ab € 4,95*
Zubehör
PROMAT
4000859089
ab € 4,99*
Zubehör
PROMAT
4000858943
ab € 4,23*
Zubehör
PROMAT
6480008463
ab € 5,19*
Zubehör
PROMAT
4000859247
ab € 4,53*
Zubehör
PROMAT
4000859245
ab € 4,54*
Zubehör
PROMAT
6480011571
ab € 4,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.