Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenroller Außen-L300xB298xH305mm m.Klemmbacken Bereifung Luft Trgf.250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-9000443070
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443070
EAN/GTIN:
     4015448606529
Suchbegriffe:
Plattenroller
plattenroller luftbereift
plattenroller

Plattenroller Außen-L300xB298xH305mm m.Klemmbacken Bereifung Luft Trgf.250kg

mit Klemmbacken · max. Klemmbreite 0-60 mm · Innenfläche mit Filzbelag · Stahl-Schweißkonstruktion pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · Luftbereifung, Naben mit Rollenlager · verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel · Passendes Ersatzrad siehe Art.-Nr. 9000 443 565 · Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten. Das Ladegut sichert sich selbst - Die Klemmung erfolgt durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 85mm · Rad-Ø: 260mm · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Bereifung:
Luft
Außenlänge:
300 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Außenhöhe:
305 mm
Außenbreite:
298 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Klemmbacken
Klemmbreite:
max. 0-60 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattentransport, Plattentransporter, Transportgerät, Transportroller
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
70107
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.