Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkauflage, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkauflage, blau
Handgelenkauflage, blau
Handgelenkauflage, blau
Handgelenkauflage, blau
Artikel-Nr.:
     C3444-18.02.3033
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.02.3033
EAN/GTIN:
     7611990171927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze

Bei der Arbeit mit der Tastatur ruht das Handgelenk auf der Handgelenkauflage, dies verringert die Gefahr von Sehnenscheidenentzündungen.

  • Eine große Hilfe für PC-Vielschreiber sind diese Handgelenkauflagen; verringern die Gefahr von Sehnenscheidenentzündungen
  • Die Auflage passt sich dem Handgelenk an, unterstützt es wirkungsvoll und ermöglicht so ein entspanntes Arbeiten mit der Tastatur
  • Passend für alle gängigen Tastaturen (mit gerader Kante)
  • Farbe: transparent-blau
  • Abmessungen (BxTxH): 455x80x22mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Mausmatten/Handgelenkauflagen
Produkttyp:
Handgelenkauflage
Farbe:
blau
Höhe:
22 mm
Breite:
455 mm
Tiefe:
80 mm
Gewicht:
491.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
0.547 kg
Bruttogewicht:
0,547
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.02
Weitere Suchbegriffe: handgelenkauflage für tastatur blau, handgelenkauflage für tastatur, Keyboard, Mauspads, Tastatur, Mousepad, Handgelenkauflage, Mausmatte, Mauspad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.