Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Multimedia Tastatur, USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Multimedia Tastatur, USB, schwarz
ROLINE Multimedia Tastatur, USB, schwarz
ROLINE Multimedia Tastatur, USB, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-18.02.3226
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     18.02.3226
EAN/GTIN:
     7611990142941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Standard Tastatur-Layout mit zusätzlichen 12 Funktionstasten

  • Angenehmer, geräuscharmer Anschlag mit gut spürbarem Druckpunkt
  • Besonders flaches Design
  • Layout für Windows
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Tastaturen/Desktops
Produkttyp:
Tastatur
Farbe:
schwarz
Kabellos:
nein
Tastatur-Layout:
DE
Maus:
nein
Anschlüsse:
USB
Multimediatasten:
nein
Linkshänder:
nein
Farbe (Gehäuse/Tasten):
schwarz
Bluetooth:
nein
Touchpad:
nein
Trackball:
nein
Zahlenblock:
ja
Ergonomische Form:
nein
MAC-kompatibel:
nein
Spritzwasserfest:
nein
Abmessungen (HxBxT):
23 x 435 x 148 mm
Technische Besonderheiten:
12 Sonderfunktionstasten
Höhe:
23 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
148 mm
Gewicht:
424.29 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Paketgewicht:
0.519 kg
Bruttogewicht:
0,519
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.06
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, roline tastatur, cordless keyboard, USB, Eingabe, deutsch, verkabelt, QWERTZ, Deutsch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
18.02.3033
ab € 11,44*
Zubehör
ROLINE
18.01.2048
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.