Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 2 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 2 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 2 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 2 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, simplex, gelb, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.8842
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.8842
EAN/GTIN:
     7611990119103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

ROLINE LSOH LWL-Patchkabel in OS2-Qualität für Hochgeschwindigkeits-Internet verbindet Glasfasersteckdose mit Switch, Router oder Internetbox

  • Verbindet Glasfasersteckdose mit Switch/Router/Internetbox
  • Geeignet für Hochgeschwindigkeits-Internet
  • LWL-Patchkabel simplex mit Single Mode-Fasern in OS2-Qualität

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel Singlemode OS2
Farbe:
gelb
Länge:
2 m
Anzahl Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
9/125µm OS2
Anschlüsse:
LC UPC / LC UPC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC UPC
Stecker Seite 1 Ferrule:
Keramik
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC UPC
Stecker Seite 2 Ferrule:
Keramik
Farbe (Kabel):
gelb
Aussen-Ø Kabel:
1,2mm
Kabel LSOH:
ja
Gewicht:
5.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.016 kg
Bruttogewicht:
0,016
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.64
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, Simplex Steckverbinder, lwl patchkabel lc/pc-lc/pc 2m os2, lwl universalkabel, lwl universalkabel os2, LWL, lankabel, Patchkabel, Glasfaserkabel, Swisscom TV, Lichtwellenleiter, Fiberoptic, Swisscom, Optical Kabel, Anschluss, FiberOptic, Jumper, FiberOptickabel, Fibreoptic, NetzwerkKabel, OS2, LWL-Kabel, Netzwerkkabel, LWL-Patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.8840
ab € 3,51*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8841
ab € 3,58*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8843
ab € 3,91*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8845
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.