| | | | Übersicht | "LWL Patchkabel"Überbegriffe Unterbegriffe LWL Patchkabel |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Helos 5m OM4 LC/LC Glasfaserkabel Violett (3 Angebote) 50/125 µm, Multimode - OM4-Faser für 10 Gigabit/s bis zu 550 m - zukunftssichere Verkabelung für 40 Gigabit/s und 100 Gigabit/s - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösba... |
|
ab € 5,83* pro Stück |
| |
LogiLink 2m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (7 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
ab € 3,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,11* pro Stück |
| |
LogiLink 3m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (5 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J... |
|
ab € 4,06* pro Stück |
| |
Helos 2m OM4 LC/LC Glasfaserkabel Violett (3 Angebote) 50/125 µm, Multimode - OM4-Faser für 10 Gigabit/s bis zu 550 m - zukunftssichere Verkabelung für 40 Gigabit/s und 100 Gigabit/s - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösba... |
|
ab € 4,41* pro Stück |
| |
|
Good Connections LW-802LC3 |
ab € 3,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,51* pro Stück |
| |
LWL Multimode Patchkabel, LC / LC (12 Angebote) LWL Multimode Patchkabel, LC / LC Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC, MM OM5 50/125 µ, 1 m Technische Daten: Duplex Kabel LSOH St... |
ASSMANN Electronic DK-2533-01-5 |
ab € 4,41* pro Stück |
| |
InLine® LWL Duplex Kabel, LC/LC, 50/125µm, OM4, 2m (6 Angebote) Duplex Glasfaser Patchkabel (LWL / Lichtwellenleiter) Faser: OM4 Multimode 50/125µm, halogenfrei LSZH Durchmesser 3.0mm (x2) 2x LC Stecker auf 2x LC Stecker Faserfarbe: Violett mit Testprotokoll be... |
|
ab € 4,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,73* pro Stück |
| |
Helos 3m OM4 LC/LC Glasfaserkabel Violett (3 Angebote) 50/125 µm, Multimode - OM4-Faser für 10 Gigabit/s bis zu 550 m - zukunftssichere Verkabelung für 40 Gigabit/s und 100 Gigabit/s - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösba... |
|
ab € 5,53* pro Stück |
| |
LogiLink LC/SC, 2 m Glasfaserkabel OM4 Pink (4 Angebote) Gewicht: 50g - Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 1180... |
|
ab € 2,84* pro Stück |
| |
InLine® LWL Duplex Kabel, LC/SC, 9/125µm, OS2, 10m (5 Angebote) Duplex Glasfaser Patchkabel (LWL / Lichtwellenleiter) Faser: OS2 Singlemode 9/125µm, halogenfrei LSZH Durchmesser 3.0mm (x2) 2x LC Stecker auf 2x SC Stecker Faserfarbe: Gelb mit Testprotokoll beili... |
|
ab € 5,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,16* pro Stück |
| |
Helos 2m OS2 LC/LC Glasfaserkabel Gelb (3 Angebote) 9/125 µm, Singlemode - OS2-Faser für 10 Gigabit/s - LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösbar) - mit Prüfprotokoll |
|
ab € 3,20* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema LWL Patchkabel | | | LWL-Patchkabel
Auf dieser Seite präsentiert Mercateo Ihnen LWL-Patchkabel unterschiedlicher Hersteller. Die im oberen Teil des Suchergebnises befindlichen Filter helfen Ihnen, das Suchergebnis einzugrenzen. So können Sie individuell auswählen, welche Steckvarianten, Glasfasertyp oder Länge Sie benötigen. Möchten Sie mehr über das Thema erfahren, empfehlen wir Ihnen das Stichwort Patchkabel.
Verschiedene Systeme
Als Lichtwellenleiter (LWL) kommen verschiedene Systeme zum Einsatz. Diese müssen zwischen den aktiven Komponenten
durchgängig vom gleichen Typ sein. Es wird zwischen Singlemode- und Multimode-Fasern und Wellenlängen von 50 oder 62,5 µm unterschieden.
Gemeinsam sind diesen Lichtwellenleitern ihre hohe Datenrate und die gegenüber Kupferleitung höhere Reichweite.
Für Lichtwellenleiter setzt man verschiedene Stecksysteme und Kombinationen ein. Die Stecksysteme sind jeweils für die verschiedenen Wellenlängen spezifiziert.
Patchkabel sind für die Verbindung gleichartiger, aber auch für unterschiedliche Stecksysteme erhältlich.
- ST/ST - Straight Tip, Stecksystem mit Bajonett-Verschluss, beidseitig
- SC/SC - rechteckiges Stecksystem, beidseitig
- LC/LC - rechteckig wie SC-Stecker, aber deutlich kompaktere Bauform, beidseitig
- LC/SC - LC-Stecker auf SC-Stecker
- LC/ST - LC-Stecker auf ST-Stecker
Worauf sollten Sie achten
Bei Lichtwellenleitern ist es sehr wichtig, die richtigen Patchkabel entsprechend dem verwendeten Übertragungssystem und dem Stecksystem auszuwählen. Der korrekte Sitz der Stecker und knickfreie Verlegung sind zudem Voraussetzung für einen störungsfreien Betrieb.
|
|
| | | |