Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodirekt-Etiketten 40 x 24 mm, 2.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 3 Zoll (76,2 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermodirekt-Etiketten 40 x 24 mm, 2.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 3 Zoll (76,2 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Thermodirekt-Etiketten 40 x 24 mm, 2.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 3 Zoll (76,2 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Thermodirekt-Etiketten 40 x 24 mm, 2.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 3 Zoll (76,2 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Thermodirekt-Etiketten 40 x 24 mm, 2.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 3 Zoll (76,2 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Thermodirekt-Etiketten 40 x 24 mm, 2.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 3 Zoll (76,2 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Thermodirekt-Etiketten 40 x 24 mm, 2.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 3 Zoll (76,2 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Thermodirekt-Etiketten 40 x 24 mm, 2.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 3 Zoll (76,2 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-E040X024
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E040X024
EAN/GTIN:
     4059312013594
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • BPA-freie Thermo Etiketten selbstklebend in 40 x 24 mm für kurzfristige Anwendungen
  • Thermo Haftetiketten aus holzfreiem Thermo-Eco Papier mit Rollenbreite 43 mm und RollenaußenØ 127 mm - Ideal bei geringen Anforderungen an die Beständigkeit
  • Lieferumfang: 2000 Thermo Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Kontrastreiche Druckbilder ohne Zukauf eines Thermotransfer-Farbbandes
  • Anwendungsgebiete: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Kartonbeschriftung, Paketaufkleber, Preisetiketten, Transportetiketten, Versandetiketten

Verwenden Sie die holzfreien Thermo Eco Etiketten in 40 x 24 mm zur universellen und kostengünstigen Kennzeichnung bei geringen Anforderungen an die Beständigkeit. Sie eignen sich ideal für einfache Anwendungen bei denen es besonders auf eine schnelle Verarbeitung ankommt. Im Lieferumfang sind 2.000 Etiketten auf 1 Rolle(n) enthalten.
Thermodirektetiketten lassen sich überall dort einsetzen, wo es auf eine schnelle und wirtschaftliche Kennzeichnung ankommt. Das Material eignet sich hervorragend für Anwendungen bei denen eine kurze Lebensdauer des Aufdrucks kein Problem ist. Daher werden diese Etiketten häufig als Adressetiketten, Preisetiketten, Transportetiketten sowie Barcode Etiketten.
Diese Papieretiketten auf 3 Zoll (76,2 mm) Rolle lassen sich kostengünstig in jedem Etikettendrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. bedrucken. Für die Bedruckung hochwertiger Aufdrucke mit überzeugender Konturenschärfe benötigen Sie kein zusätzliches Verbrauchsmaterial! Die Oberfläche der Etiketten färbt sich bei punktueller Hitzeeinwirkung im Druckprozess schwarz ein.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Eco Papier
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Höhe:
24 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
127 mm
Rollenbreite:
43 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermodirekt-etiketten 76mm, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Etikettenrolle, Etiketten für Thermodrucker, Etiketten für Thermodirektdruck, Rollenetiketten, Thermodirektetiketten, Thermo Haftetiketten, Thermo-Etiketten,Thermoetiketten, Thermopapier Etiketten, Universaletiketten, Unbeschichtete Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,00089* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,77*
€ 11,63
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.