Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodirekt-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 1 Zoll (25,4 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermodirekt-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 1 Zoll (25,4 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Thermodirekt-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 1 Zoll (25,4 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Thermodirekt-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 1 Zoll (25,4 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Thermodirekt-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 1 Zoll (25,4 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Thermodirekt-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 1 Zoll (25,4 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Thermodirekt-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 1 Zoll (25,4 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Thermodirekt-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 1 Zoll (25,4 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Thermodirekt-Etiketten 75 x 50 mm, 1.000 Thermoetiketten Thermo-Eco Papier auf 1 Zoll (25,4 mm) Rolle, Etikettendrucker-Etiketten permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-E075X050Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E075X050Z1
EAN/GTIN:
     4251322309449
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • BPA-freie Thermo Etiketten selbstklebend in 75 x 50 mm für kurzfristige Anwendungen
  • Thermo Haftetiketten aus holzfreiem Thermo-Eco Papier mit Rollenbreite 78 mm und RollenaußenØ 104 mm - Ideal bei geringen Anforderungen an die Beständigkeit
  • Lieferumfang: 1000 Thermo Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
  • Druckverfahren der Thermopapier Etiketten: Thermodirekt - Kontrastreiche Druckbilder ohne Zukauf eines Thermotransfer-Farbbandes
  • Anwendungsgebiete: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Kartonbeschriftung, Paketaufkleber, Preisetiketten, Transportetiketten, Versandetiketten

Verwenden Sie die holzfreien Thermo Eco Etiketten in 75 x 50 mm zur universellen und kostengünstigen Kennzeichnung bei geringen Anforderungen an die Beständigkeit. Sie eignen sich ideal für einfache Anwendungen bei denen es besonders auf eine schnelle Verarbeitung ankommt. Im Lieferumfang sind 1.000 Etiketten auf 1 Rolle(n) enthalten.
Thermodirektetiketten lassen sich überall dort einsetzen, wo es auf eine schnelle und wirtschaftliche Kennzeichnung ankommt. Das Material eignet sich hervorragend für Anwendungen bei denen eine kurze Lebensdauer des Aufdrucks kein Problem ist. Daher werden diese Etiketten häufig als Adressetiketten, Preisetiketten, Transportetiketten sowie Barcode Etiketten.
Diese Papieretiketten auf 1 Zoll (25,4 mm) Rolle lassen sich kostengünstig in jedem Etikettendrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. bedrucken. Für die Bedruckung hochwertiger Aufdrucke mit überzeugender Konturenschärfe benötigen Sie kein zusätzliches Verbrauchsmaterial! Die Oberfläche der Etiketten färbt sich bei punktueller Hitzeeinwirkung im Druckprozess schwarz ein.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Eco Papier
Farbe:
weiß
Breite:
75 mm
Höhe:
50 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
104 mm
Rollenbreite:
78 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, labelident thermodirekt-etiketten, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Etikettenrolle, Etiketten für Thermodrucker, Etiketten für Thermodirektdruck, Rollenetiketten, Thermodirektetiketten, Thermo Haftetiketten, Thermo-Etiketten,Thermoetiketten, Thermopapier Etiketten, Universaletiketten, Unbeschichtete Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00223* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,60*
€ 13,80
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.