| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3507-4050300456843 Herst.-Nr.: 4050300456843 EAN/GTIN: 4050300456843 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lampenleistung: | 150.00 W | Lampenspannung: | 21.0 V | Anwendung: | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, LED Niedervolt Reflektorlampe, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, osram halogenstab 150w, halogenlampe gx5 3, osram halogenlampe gx5.3, Display, Halogen, Halogenlampe, Reflector |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |