Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ4 Whiteboardlöscher magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster TZ4 Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster TZ4 Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster TZ4 Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster TZ4 Whiteboardlöscher magnetisch
Legamaster TZ4 Whiteboardlöscher magnetisch
Artikel-Nr.:
     C3765-7-120500
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120500
EAN/GTIN:
     8713797028325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffradierer
Schaumradierer
Tafellöscher
Tafelwischer
Tafelwischer zur schnellen Reinigung von Whiteboards. Modernes Design und liegt gut in der Hand. Extra breiter Magnetstreifen für eine ausgezeichnete Tafelhaftung. Verwendung mit auswechselbaren Wischtüchern (Art.-Nr. 7-120600), nicht im Lieferumfang enthalten. Inhalt: 1 Whiteboard-Radiergummi. Abmessungen: L 17 x B 7 cm.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Länge:
17
magnethaftend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für die schnelle Reinigung der Tafeloberfläche in Meetings und während des Unterrichts. Magnetisch: der Löscher ist immer griffbereit. Wischtücher einfach auswechselbar. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche. Umweltfreundlich: Tücher sind austauschbar und biologisch abbaubar.
Gehäusefarbe:
Black
GTIN:
8713797028325
Produkt-Typbezeichnung:
Radierer
Werkstoff:
Kunststoff
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Breite:
7
nachfüllbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Legamaster TZ4 Whiteboardlöscher magnetisch
Höhe:
3.1
Hersteller-Name:
Legamaster
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
118800
Anzahl der Produkte pro Palette:
1200
Nettogewicht:
85
Zolltarifnummer (TARIC):
96039099
Paletten-Abmessung Volumen:
956000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Radierer
Herstellerartikelnummer:
7-120500
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 290 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.