Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x ST) Kabel, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x ST) Kabel, 1,5m
VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x ST) Kabel, 1,5m
VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x ST) Kabel, 1,5m
VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x ST) Kabel, 1,5m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.4341
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4341
EAN/GTIN:
     7611990146222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

3,5mm-zu-Cinch-Kabel zur analogen Audio-Signalübertragung

  • Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen
  • Anwendungsbereich: Analoge Audio-Signalübertragung im privaten Audio-Bereich wie z.B. Verbindung zwischen Hi-Fi Anlagen mit PC, MP3-Player oder Soundkarte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm-zu-Cinch Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker:
2x Cinch Stecker
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
Duplex
Gewicht:
42.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.048 kg
Bruttogewicht:
0,048
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker, 3.5mm, Stereo, Klinkenstecker, 5mm, anschlusskabel, audiokabel, 3, RCA, Audiokabel, stecker, Cinch, kabel, klinkenkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4345
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.