Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x ST) Kabel, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x ST) Kabel, 5m
VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x ST) Kabel, 5m
VALUE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x ST) Kabel, 5m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.4345
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4345
EAN/GTIN:
     7611990146239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

3,5mm-zu-Cinch-Kabel zur analogen Audio-Signalübertragung

  • Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen
  • Anwendungsbereich: Analoge Audio-Signalübertragung im privaten Audio-Bereich wie z.B. Verbindung zwischen Hi-Fi Anlagen mit PC, MP3-Player oder Soundkarte
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm-zu-Cinch Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker:
2x Cinch Stecker
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
Duplex
Gewicht:
113.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.137 kg
Bruttogewicht:
0,137
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Klinken Kabel Stecker-Stecker, Klinkenkabel Stecker-Stecker, chinchkabel 5m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker, 3.5mm, Stereo, Klinkenstecker, 5mm, anschlusskabel, audiokabel, 3, RCA, Audiokabel, stecker, Cinch, kabel, klinkenkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4341
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.