Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Blindnietzangen-Set, 61-tlg. 1x Blindnietzange 395060 15x Blindniete Aluminium 2,4 x 6,0 mm 15x Blindniete Aluminium 3,2 x 6,5 mm 15x Blindniete Aluminium 4,0 x 6,5 mm 15x...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Blindnietzangen-Set, 61-tlg. 1x Blindnietzange 395060 15x Blindniete Aluminium 2,4 x 6,0 mm 15x Blindniete Aluminium 3,2 x 6,5 mm 15x Blindniete Aluminium 4,0 x 6,5 mm 15x...
Profi Blindnietzangen-Set, 61-tlg. 1x Blindnietzange 395060 15x Blindniete Aluminium 2,4 x 6,0 mm 15x Blindniete Aluminium 3,2 x 6,5 mm 15x Blindniete Aluminium 4,0 x 6,5 mm 15x...
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-398061
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     398061
EAN/GTIN:
     4000146025994
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Standard-Blindniete
Profi Blindnietzangen-Set, 61-tlg. 1x Blindnietzange 395060 15x Blindniete Aluminium 2,4 x 6,0 mm 15x Blindniete Aluminium 3,2 x 6,5 mm 15x Blindniete Aluminium 4,0 x 6,5 mm 15x Blindniete Aluminium 4,8 x 6,5 mm
  • Handliches und praktisches Blindnietzangen-Set inkl. je 15 Blindnieten 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
  • In hochwertiger und stabiler Metallbox
  • Blindnietzange für die Verarbeitung von Blindnieten der Durchmesser 2,4 / 3,0 - 3,2 / 4,0 / 4,8 - 5,0 mm
  • Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl – für alle Blindniet-Materialien geeignet
  • Ergonomischer, federnd gelagerter und hochstabiler Hebelarm aus Cr-Mo-Stahl
  • Schmale Bauform – ideal für schwer zugängliche Nietstellen
  • Kleiner, ergonomischer Öffnungswinkel
  • Selbsttätiger Dornauswurf
  • Inklusive Mundstücke 2,4 / 3,0 - 3,2 / 4,0 / 4,8 - 5,0 mm

Inhalt:
Blindnietzange 398060 und je 15 Aluminium-Blindnieten der Durchmesser 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
61
Länge Produkt ohne Verpackung:
285 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Für Größen Aluminium:
2,4 - 5,0 mm
Für Größen Edelstahl:
2,4 - 4,0 mm
Für Größen Stahl:
2,4 - 5,0 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.