Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 100 mm, Normalausführung mit festen Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 100 mm, Normalausführung mit festen Backen
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 100 mm, Normalausführung mit festen Backen
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 100 mm, Normalausführung mit festen Backen
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-100100
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100100
EAN/GTIN:
     4010898100009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Der HEUER Schraubstock ist ein echtes Qualitätswerkzeug. Ganz aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich. Durch seine hochwertigen Einzelelemente (verzinkter Spindelschlüssel + geschützte Präzisionsspindellagerung + oberflächengehärtete Spannbacken + schlanke, aber stabile Führungsschiene + hohe und optimal verteilte Spannkraft + serienmäßig angeschmiedete Rohrspannbacken + gesenkgeschmiedete Hinterbacken mit formoptimiertem Amboss + angeschmiedete kräftige Spindelmutter + gesenkgeschmiedete Führungslaschen + nachstellbare Führung + doppelte, innenliegende Prismenführung) überzeugt er in seiner Gesamtheit durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
125 mm
Spanntiefe:
50 mm
Min+max.Rohspannbacken-Durchmesser:
16-30 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,10*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,56*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111100
ab € 22,81*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113100
ab € 28,52*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112100
ab € 22,88*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110100
ab € 21,06*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109100
ab € 26,04*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108100
ab € 22,86*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107100
ab € 24,14*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115001
ab € 72,78*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,12*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104200
ab € 135,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.