Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacke Typ "Fi", Größe 100, aus Aluminium mit Filzbelag


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HEUER Schutzbacke Typ "Fi", Größe 100, aus Aluminium mit Filzbelag
HEUER Schutzbacke Typ "Fi", Größe 100, aus Aluminium mit Filzbelag
HEUER Schutzbacke Typ "Fi", Größe 100, aus Aluminium mit Filzbelag
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-113100
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     113100
EAN/GTIN:
     4010898713001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Spannen von hochempfindlichen Werkstücken. Die Spannfläche besteht aus abriebfestem Filz, der sich weitgehend den Konturen der Werkstücke anpasst. Selbst empfindlichste Werkstücke werden ohne Beschädigung sicher gehalten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Backenbreite:
100 mm
Material::
Aluminium / Filz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 14,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,11*
€ 46,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,33*
€ 45,61
pro Paar
ab 3 Paar
€ 37,93*
€ 45,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,49*
€ 42,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,06*
€ 40,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,17*
€ 39,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
100100
ab € 100,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.