Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 140 mm, Normalausführung mit festen Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 140 mm, Normalausführung mit festen Backen
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 140 mm, Normalausführung mit festen Backen
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 140 mm, Normalausführung mit festen Backen
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-100140
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100140
EAN/GTIN:
     4010898100405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Der HEUER Schraubstock ist ein echtes Qualitätswerkzeug. Ganz aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich. Durch seine hochwertigen Einzelelemente (verzinkter Spindelschlüssel + geschützte Präzisionsspindellagerung + Oberflächengehärtete Spannbacken + schlanke, aber stabile Führungsschiene + hohe und optimal verteilte Spannkraft + serienmäßig angeschmiedete Rohrspannbacken + gesenkgeschmiedete Hinterbacken mit formoptimiertem Amboss + angeschmiedete kräftige Spindelmutter + gesenkgeschmiedete Führungslaschen + nachstellbare Führung + doppelte, innenliegende Prismenführung) überzeugt er in seiner Gesamtheit durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision.
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg
Backenbreite:
140 mm
Spannweite:
200 mm
Spanntiefe:
80 mm
Min+max.Rohspannbacken-Durchmesser:
27-70 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103140
ab € 61,42*
Zubehör
Brockhaus Heuer
105140
ab € 211,11*
Zubehör
Brockhaus Heuer
106140
ab € 355,89*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104240
ab € 135,14*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111140
ab € 26,63*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113140
ab € 28,96*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112140
ab € 25,63*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110140
ab € 24,25*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109140
ab € 29,81*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108140
ab € 25,60*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107140
ab € 25,41*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115106
ab € 81,30*
Zubehör
Brockhaus Heuer
117140
ab € 197,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.