Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 140, aus Aluminium mit Prisma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 140, aus Aluminium mit Prisma
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 140, aus Aluminium mit Prisma
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 140, aus Aluminium mit Prisma
Artikel-Nr.:
     1498-4000830610
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     109140
EAN/GTIN:
     4010898709400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Spannen von Werkstücken in verschiedensten Formen. Die Backen sind aus Aluminium in einer Härte zwischen Kupfer und Blei. Ein waagerechtes Prisma und drei unterschiedlich große, senkrechte Prismen ermöglichen das Spannen von runden und ovalen Werkstücken. Die 90° Einfräsung im oberen Teil der Backen ermöglicht das problemlose, waagerechte Spannen von Flachmaterial.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,21 kg
Backenbreite:
140 mm
Material::
Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
pro Paar
€ 5,45*
ab € 29,94*
€ 38,97*
6 Tage
39
pro Paar
€ 5,99*
ab € 29,73*
€ 38,98*
3 Tage
3
pro Paket
€ 5,99*
ab € 30,13*
€ 39,21*
11 Tage
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 30,46*
€ 39,68*
2 Tage
28
pro Paar
€ 5,59*
ab € 30,82*
€ 40,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,97*
€ 46,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,86*
€ 46,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,74*
€ 42,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 14,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101140
ab € 234,25*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100140
ab € 183,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.