Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrostapler EGV PSL 1016 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-192021784
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192021784
EAN/GTIN:
     4053981978130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Elektrohochhubwagen

Elektrostapler EGV PSL 1016 II

Das Modell EGV PSL 1016 II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten in kleinen bis mittelgroßen Hallen und bei mittlerer Auslastung.

Der schlanke Zentralmast und die seitliche Deichsel erlauben dem Anwender freie Sicht auf den Fahrweg und die Last.

Durch eine Gabelstärke von nur 60 mm ist das Gerät auch geeignet Gitterboxen zu stapeln.

Die wartungsfreundliche Zugangsöffnung in der Bodenplatte ermöglicht Montagearbeiten an der Antriebseinheit ohne das Gerät anzuheben.

Kompakte Abmessung von nur 794 mm Breite erlaubt den Einsatz auch in engen Gängen.

Schleichfahrtfunktion für genaues Verfahren auch in engen Bereichen.

Semi-Traktionsbatterie bereits in der Standardausführung enthalten.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit (bis 2,5 m Hub):
1.000 kg
Lenkrollen:
186 x 50+125 x 45 mm
Lastrollen:
82 x 70 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren h1:
1.970 mm
Freihub h2:
1.510 mm
Hub:
1.510 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4:
1.970 mm
Gabelhöhe max. h3:
1.600 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
90 mm
Gesamtlänge L1:
1.675 mm
Gesamtbreite b1/b2:
794 mm
Gabelstärke s:
60 mm
Gabelbreite e:
150 mm
Gabelzinkenlänge l:
1.153 mm
Gabelaußenabstand b5:
560 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
3,7/4,3 km/h
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,11/0,18 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,18/0,18 m/s
Fahrmotor, Leistung:
0,35 kW
Hubmotor:
2,2 kW
Batterie:
Semi-Traktion
Batterieladegerät:
24/12 V/A
Batteriespannung:
24/70 V/Ah
Weitere Suchbegriffe: elektrischer Hochhubwagen, Deichselstapler, Elektrostapler, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, elektrostapler pfaff, deichselstapler, Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen, Stapler, Hochhubwagen, Hochhubstapler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.677,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.900,35*
€ 5.831,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.865,78*
€ 5.790,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.734,27*
€ 5.633,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.679,37*
€ 5.568,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.677,26*
€ 5.565,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412161
ab € 6.757,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412251
ab € 7.106,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412291
ab € 7.275,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412351
ab € 7.705,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414453
ab € 10.411,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414455
ab € 11.107,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414503
ab € 10.683,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416161
ab € 7.229,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416251
ab € 7.861,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416291
ab € 8.181,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416351
ab € 8.278,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.