Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGV PSH 14-45TF II 1,4 t, 4500 mm, mit E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N25414455
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N25414455
EAN/GTIN:
     4053981014562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler

EGV PSH 14-45TF II 1,4 t, 4500 mm, mit E

Die komplett überarbeitete Baureihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten bei längeren Wegen und hoher Auslastung.

Multifunktionsdeichsel mit Fahrschalter und Hebe-/Senkfunktion direkt an der Deichsel.

Proportional steuerbare Hebe- und Senkfunktion für eine genaue Positionierung der Last.

Kompakte Abmessung von nur 800 mm Breite erlaubt den Einsatz auch in engen Gängen.

Schleichfahrtfunktion für genaues Verfahren auch in engen Bereichen.

Fahr- und Hubgeschwindigkeit wurden in der neuen Modellreihe erhöht.

Batterie und Ladegerät bitte separat auswählen

Weitere Informationen:
Antrieb:
Elektro
Bedienung:
Geh
Tragfähigkeit (bis 2,5 m Hub):
1400 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand y:
1370 mm
Gewicht (mit Batterie 180 Ah):
1223 kg
Bereifung:
PUR/VG+PUR
Lenkrollen:
250 x 101+100 x 38 mm
Lastrollen:
82 x 70 mm
Anzahl Räder/Lastrollen (x=angetrieben):
1x +2/4
Höhe Hubgerüst eingefahren h1:
2089 mm
Freihub h2:
1470 mm
Hub:
4410 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4:
5029 mm
Gabelhöhe max. h3:
4500 mm
Deichselhöhe max. h14:
1390 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
90 mm
Gesamtlänge L1:
1966 mm
Vorbaulänge L2:
816 mm
Gesamtbreite b1/b2:
800 mm
Gabelstärke s:
70 mm
Gabelbreite e:
170 mm
Gabelzinkenlänge l:
1150 mm
Gabelaußenabstand b5:
560 mm
Bodenfreiheit:
20 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
2389 mm
Wenderadius Wa:
1613 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
6/6 km/h
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,14 / 0,28 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,34 / 0,40 m/s
Steigfähigkeit max. mit/ohne Last:
5/10 %
Betriebsbremse:
elektrisch
Fahrmotor, Leistung:
1,2 kW
Hubmotor:
3,2 kW
Batterie:
PzS
Batteriespannung:
24/225-300 V/Ah
Batteriegewicht:
270 kg
Weitere Suchbegriffe: elektrostapler pfaff, deichselstapler, Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen, Stapler, Hochhubwagen, Hochhubstapler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.107,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.367,24*
€ 13.527,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.314,36*
€ 13.464,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.145,09*
€ 13.262,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.107,45*
€ 13.217,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412161
ab € 6.751,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412251
ab € 7.103,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412291
ab € 7.269,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412351
ab € 7.706,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414453
ab € 10.411,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414503
ab € 10.686,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416161
ab € 7.221,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416251
ab € 7.860,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416291
ab € 8.196,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416351
ab € 8.274,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
192021784
ab € 4.666,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.