Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikstapler HV 1016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-34518030
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     34518030
EAN/GTIN:
     4050939004170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler

Hydraulikstapler 1 t HV 1016

Ideal für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren palettierter Lasten.

Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhand­bedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.

Einfaches Verschieben des Gerätes durch Zwangslenkung der Lenkrolle.

Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.

Einfachwirkende Handpumpe mit großem Hub je Hebelschlag.

Schnellhub für Lasten bis 100 kg.

Robuste Mastkonstruktion mit hartverchromter Kolbenstange.

Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand y:
1075 mm
Gewicht:
205 kg
Bereifung:
PUR/PUR
Lenkrollen:
180 x 50 mm
Lastrollen:
80 x 55 mm
Anzahl Räder/Lastrollen:
2/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h1:
1965 mm
Freihub h2:
1510 mm
Hub h3:
1510 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4:
1965 mm
Hubhöhe max. h3 + h13:
1600 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
90 mm
Gesamtlänge L1:
1675 mm
Vorbaulänge L2:
552 mm
Gesamtbreite B:
765 mm
Gabeldicke s:
60 mm
Gabelbreite e:
60 mm
Gabellänge l:
1122 mm
Gabelaußenabstand b1:
570 mm
Bodenfreiheit m1:
25 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
1875 mm
Wenderadius Wa:
1445 mm
Hub je Hebelbewegung mit/ohne Last:
17/50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.096,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,85*
€ 1.430,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,46*
€ 1.424,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,95*
€ 1.376,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,84*
€ 1.344,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,16*
€ 1.304,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40046051
ab € 3.023,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044422
ab € 2.956,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044424
ab € 3.778,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044425
ab € 3.819,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044426
ab € 4.110,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050660
ab € 2.662,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050661
ab € 2.718,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050662
ab € 2.742,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005551
ab € 964,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518032
ab € 1.012,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.