Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikstapler 0,5 t,HV 0516 mit verst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40005551
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40005551
EAN/GTIN:
     4050939004149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler

Hydraulikstapler 0,5 t,HV 0516 mit verst

Für den gelegentlichen, innerbetrieblichen Einsatz zum Heben und Transportieren von Gütern, Beschicken von Regalen und Be- und Entladen von Lkw.

Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhand­bedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.

Einfaches Verschieben des Gerätes durch seitlich positionierte Schiebegriffe.

Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.

Einfachwirkende Handpumpe mit großem Hub je Hebelschlag.

Robuste Mastkonstruktion mit hartverchromter Kolbenstange.

Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand y:
1630 mm
Gewicht:
160 kg
Bereifung:
PUR/PUR
Lenkrollen:
150 x 40 mm
Lastrollen:
80 x 35 mm
Anzahl Räder/Lastrollen:
2/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h1:
2000 mm
Freihub h2:
1520 mm
Hub h3:
1520 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4:
2000 mm
Hubhöhe max. h3 + h13:
1600 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
90 mm
Gesamtlänge L1:
1750 mm
Vorbaulänge L2:
480 mm
Gesamtbreite B:
830 mm
Gabeldicke s:
50 mm
Gabelbreite e:
120 mm
Gabellänge l:
1150 mm
Gabelaußenabstand verstellbar von bis b1:
270/810 mm
Bodenfreiheit m1:
25 mm
Wenderadius Wa:
1500 mm
Hub je Hebelbewegung mit/ohne Last:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, pfaff-silberblau hydraulik-stapler, hochhubwagen, Handstapler, Hand-Gabelhochhubwagen, Hochhubstapler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 960,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,68*
€ 1.251,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,31*
€ 1.239,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,77*
€ 1.182,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,65*
€ 1.162,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,89*
€ 1.143,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40046051
ab € 3.012,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044422
ab € 2.949,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044424
ab € 3.766,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044425
ab € 3.832,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044426
ab € 4.114,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050660
ab € 2.663,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050661
ab € 2.733,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050662
ab € 2.745,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518032
ab € 1.010,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518030
ab € 1.105,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.