Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen HU W 20 S 2 t, mit Waage,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40016431
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40016431
EAN/GTIN:
     4050939003746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Gabelhubwagen HU W 20 S 2t, mit Waage

Zum Transportieren und Wiegen von palettierten Gütern und Gitterboxen

Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.

Messbereich von 0 bis 2.000 kg in 1 kg Schritten.

Gut ablesbare LCD-Anzeige.

Genauigkeit ± 0,1 % vom Endwert.

Kleinster Messwert 1,0 kg.

Die Systeme sind werkseitig kalibriert.

Das System ist auf einfache Wiegevorgänge, wie z. B. für Dosier- und Abfüllvorgänge ausgelegt.

Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.

Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2.000 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Gewicht:
129 kg
Bereifung:
PUR/PUR
Lenkrollen D:
180 x 50 mm
Lastrollen D1:
74 x 70 mm
Anzahl Räder/Lastrollen:
2/4
Hub h2:
110 mm
Hubhöhe h3:
195 mm
Deichselhöhe h14:
1210 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
85 mm
Gesamtlänge L1:
1580 mm
Gabeldicke s:
50 mm
Gabelbreite e:
180 mm
Gabelzinkenlänge l:
1150 mm
Gabelaußenabstand b1:
570 mm
Gabelweite b3:
210 mm
Bodenfreiheit m1:
35 mm
Wenderadius:
1330 mm
Umgebungstemperatur:
-10 °C bis + 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen gabel-l. 1150mm trgf.2000kg, gabelhubwagen pfaff, gabelhubwagen, Hubwagen, Hubwagen mit Bremse, Hubwagen schmal, Hubwagen breit, Hubwagen kurze Gabeln, Hubwagen lange Gabeln, Motion, Hubwagen mit Schnellhub
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.536,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.631,55*
€ 1.941,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.619,15*
€ 1.926,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,15*
€ 1.876,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.552,82*
€ 1.847,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,60*
€ 1.828,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527124
ab € 627,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40006498
ab € 576,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527132
ab € 805,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005740
ab € 3.433,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225454
ab € 700,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225455
ab € 706,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225456
ab € 723,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527202
ab € 1.523,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225452
ab € 513,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225457
ab € 566,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225220
ab € 436,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527135
ab € 611,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225463
ab € 434,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225464
ab € 447,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225462
ab € 448,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.