Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF 030-084 SM S-Hubtisch verfahrbar man.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N24503084
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N24503084
EAN/GTIN:
     4025092253659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

HF 030-084 SM S-Hubtisch verfahrbar man.

Ein Hubtisch für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Einsatz.

Manuelle Hydraulik mit Fußhebel oder Elektrohydraulikaggregat mit Totmannschaltung - ein Netzelektroanschluss ist nicht erforderlich.

Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremsventil.

Robuste Single-Scherenkonstruktion, ab 300 kg Vollstahlscheren.

Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung für sichere Wartungsarbeiten.

Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.

Lenk- und Bockrollen mit wartungsfreien Kugellagern, Feststellbremsen an den Lenkrollen.

Entspricht EN 1570 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Plattformhöhe max. h2:
840 mm
Plattformhöhe min. h1:
335 mm
Hub h3:
505 mm
Gesamtlänge l1:
1050 mm
Gesamtbreite b1:
500 mm
Plattformlänge l:
840 mm
Plattformbreite b1:
500 mm
Bereifung:
PUR
Betriebsbremse:
manuell
Hebelschläge bis max. Hub:
18
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, einfachscherenhubtisch pfaff, einfachscheren hebebühne, Plattformwagen, Plattformlift, Hubtisch, Scherenhubtisch, Werkzeughubtisch, Flachscherenhubtisch, Handlingshubtisch, Doppelscheren-Hubtisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.063,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,00*
€ 1.419,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,60*
€ 1.408,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,68*
€ 1.349,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,67*
€ 1.310,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,82*
€ 1.265,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047381Q
ab € 2.370,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24801142
ab € 3.698,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24701142
ab € 1.332,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24501078
ab € 674,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24603084
ab € 3.188,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24804155
ab € 3.621,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24704155
ab € 1.681,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24605090
ab € 3.490,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24505090
ab € 1.401,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24805190
ab € 5.175,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24705190
ab € 3.066,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24608105
ab € 4.640,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24508105
ab € 2.596,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24808190
ab € 5.753,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24708190
ab € 3.626,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.