Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF 012-142 DE S-Hubtisch verfahrbar ele.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N24801142
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N24801142
EAN/GTIN:
     4025092253840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

HF 012-142 DE S-Hubtisch verfahrbar elektr.

Ein Hubtisch für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Einsatz.

Manuelle Hydraulik mit Fußhebel oder Elektro­hydraulikaggregat mit Totmannschaltung - ein Netzelektroanschluss ist nicht erforderlich.

Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremsventil.

Robuste Single-Scherenkonstruktion, ab 300 kg Vollstahlscheren.

Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung für sichere Wartungsarbeiten.

Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.

Lenk- und Bockrollen mit wartungsfreien Kugellagern, Feststellbremse an der Lenkrolle.

Entspricht EN 1570 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
125 kg
Plattformhöhe max. h2:
1420 mm
Plattformhöhe min. h1:
430 mm
Hub h3:
990 mm
Gesamtlänge l1:
1090 mm
Gesamtbreite b1:
500 mm
Plattformlänge l:
840 mm
Plattformbreite b1:
500 mm
Bereifung:
PUR
Betriebsbremse:
manuell
Hebelschläge bis max. Hub:
elektrisch
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, einfachscherenhubtisch pfaff, einfachscheren hebebühne, Plattformwagen, Plattformlift, Hubtisch, Scherenhubtisch, Werkzeughubtisch, Flachscherenhubtisch, Handlingshubtisch, Doppelscheren-Hubtisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.698,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.836,88*
€ 4.565,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.812,80*
€ 4.537,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.740,53*
€ 4.451,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.716,44*
€ 4.422,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.698,31*
€ 4.400,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047381Q
ab € 2.370,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24701142
ab € 1.332,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24501078
ab € 674,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24603084
ab € 3.188,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24503084
ab € 1.063,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24804155
ab € 3.621,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24704155
ab € 1.681,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24605090
ab € 3.490,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24505090
ab € 1.401,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24805190
ab € 5.175,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24705190
ab € 3.066,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24608105
ab € 4.640,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24508105
ab € 2.596,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24808190
ab € 5.753,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24708190
ab € 3.626,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.