Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ventilator UniversalFan 18V-1000, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06039E1001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039E1001
EAN/GTIN:
     4053423243406
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Tischventilator
akku-ventilator bosch
Akku-Ventilator UniversalFan 18V-1000. Der brandneue Akku-Ventilator: Kühlung mit ausgezeichneter Leistung und Vielseitigkeit. Starker Luftstrom, lange Laufzeit und leiser Betrieb durch Bosch JetBreeze Airflow Technology. Verstellbarer Ventilatorkopf, zahlreiche Optionen zum Aufhängen und Befestigen für maximale Vielseitigkeit. Leichtes, kompaktes und robustes Design entwickelt für Heimwerker. Fertigung in der EU, Gehäuse besteht zu 80 % aus recycelten Materialien. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah. Ladegerät AL 18V-20. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Luftmenge unbelastet:
1000 m³/h
Anschlussspannung:
18.0 V
Höhe:
414 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
254 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Max. Luftstromvolumen:
1000 m³/h
Vertikaler Drehwinkel Lüfterkopf:
180 °
Lüfterkopfdurchmesser:
22.5 cm
Luftstrombereich:
5 m >
Laufzeit (1.5 Ah):
1 h 45 min - 9.5 h
Laufzeit (2.0 Ah):
2.5 h - 13 h
Laufzeit (2.5 Ah):
3 h - 15 h
Laufzeit (4.0 Ah):
5 h - 25 h
Laufzeit (6.0 Ah):
7.5 h - 38 h
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
254 x 310 x 414 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.3 kg
Gewicht:
2.700 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
316 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
261 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
432 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
316 x 261 x 432 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der brandneue Akku-Ventilator: Kühlung mit ausgezeichneter Leistung und Vielseitigkeit
TOP-Produktmerkmale:
Starker Luftstrom, lange Laufzeit und leiser Betrieb durch Bosch JetBreeze Airflow Technology | Verstellbarer Ventilatorkopf, zahlreiche Optionen zum Aufhängen und Befestigen für maximale Vielseitigkeit | Leichtes, kompaktes und robustes Design entwickelt für Heimwerker | Fertigung in der EU, Gehäuse besteht zu 80 % aus recycelten Materialien | Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Verbrauchsniveau:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Ventilator
Titel:
Akku-Ventilator UniversalFan 18V-1000
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.0Ah | Ladegerät AL 18V-20 | Kartonschachtel
SOL Datum:
01.03.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
23.11.2023
Bruttogewicht:
3,175 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
35,63 dm3
Abmessung Länge:
316 mm
Abmessung Breite:
261 mm
Abmessung Höhe:
432 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku ventilator, Ventilator (Akku)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039E1000
ab € 62,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.