Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Universalleiter BASIC, Gesamtlänge 3,30 m, ohne Platt 130667-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-130667-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-130667-YY
EAN/GTIN:
     4260054774661
Suchbegriffe:
Gelenkleiter
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Gelenk-Universalleiter BASIC, Gesamtlänge 3,30 m, ohne Plattform Vierteilige, kompakte Gelenk-Universalleiter BASIC. Sie ist einsetzbar als Anlegeleiter, doppelseitige Stehleiter und Arbeitsbühne. Ausgerüstet mit Sicherheits-Rastgelenk-System mit praktischem Einhandbedienbügel. Universell einsetzbare 4-teilige Gelenkleiter Aus leichtem, widerstandsfähigem und korrosionsbeständigem Aluminium Geriffelte Sprossen für hohe Sicherheit 2 Quertraversen für sicheren Stand Geringe Transportgröße von 920 mm Gesamtlänge eingeklappt = 0,9 m Stufen/Sprossen Anzahl = 12 Standhöhe Anlegeleiter = 2,7 m Standhöhe Stehleiter = 1,35 m Aufstieg = beidseitig Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe Anlegeleiter = 4,7 m Arbeitshöhe Stehleiter = 3,35 m Podest Arbeitshöhe = 1,1 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe Anlegeleiter:
4.7 m
Arbeitshöhe Stehleiter:
3.35 m
Gesamtlänge eingeklappt:
0.9 m
Podest Arbeitshöhe:
1.1 m
Standhöhe Anlegeleiter:
2.7 m
Standhöhe Stehleiter:
1.35 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
12
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
beidseitig
HEIGHT GRO:
990.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.