Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jungheinrich Handhubwagen AM 20, GL 1.150 mm, Polyurethan 197094-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197094-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197094-YY
EAN/GTIN:
     4055091293363
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Jungheinrich Handhubwagen AM 20, GL 1.150 mm, Polyurethan Der Handhubwagen Jungheinrich AM 20 mit 2.000 kg Tragkraft bietet bewährte Jungheinrich Qualität. Das robuste und zuverlässige Premiumprodukt überzeugt im Dauereinsatz durch einfache Handhabung, Wartungsfreiheit und Langlebigkeit. Ergonomisches Bedienelement, beidhändig bedienbar Leistungsstarke Hydraulikpumpe mit extern gelagertem Hydrauliktank Leichte Lenkbarkeit dank Kugellagerung der Kolbenstange Langlebig dank robuster Materialien und stabiler Verarbeitung Wartungsfrei durch dauerhaft geschmierte Verbindungen Marke = Jungheinrich Tragkraft = 2000 kg Gabel Länge = 1,150 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Einfach Gabelrolle Durchmesser = 82 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Hubbereich = 85 - 200 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1540 Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 600 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 10 mm Pumpschläge Palette bodenfrei = 6 Wenderadius = 1,275 mm Farbe Chassis = Jungheinrich-gelb Eigengewicht = 68 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
68 kg
Gabelrolle Durchmesser:
82 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
540 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Einlaufrollen:
ja
Gabel Länge:
1150 mm
Gesamtlänge:
1540
Hubhöhe je Pumpschlag:
10 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Gabel Tragbreite:
540 mm
Pumpschläge Palette bodenfrei:
6
Wenderadius:
1275 mm
Marke:
Jungheinrich
Farbe Chassis:
Jungheinrich-gelb
Tragkraft:
2000 kg
WEIGHT GRO:
69.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,34*
€ 568,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,61*
€ 565,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,18*
€ 542,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,27*
€ 525,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,20*
€ 481,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.