Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhubwagen Ameise® PTM 2.5 mit Schnellhub, Tragkraft 2.500 197365-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197365-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197365-YY
EAN/GTIN:
     4055091300313
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Handhubwagen Ameise® PTM 2.5 mit Schnellhub, Tragkraft 2.500 kg, Gabellänge 1.150 mm, Vollgummi/Polyurethan, Tandemrollen Der Handgabelhubwagen Ameise® hat sich als Standardgerät mit 1.150 mm Gabellänge und 2.000 oder 2.500 kg Tragkraft im täglichen Dauereinsatz in Industrie, Produktion und Handel bewährt. Wir bieten das Universaltalent mit der robusten und zuverlässigen Qualität auch mit einer Schnellhubfunktion bis 120 kg an – für deutliche Zeit- und Kraftersparnis beim täglichen Paletten-Handling. Schnellhub (bis 120 kg) 2.000 oder 2.500 kg Tragkraft Langlebige Hochleistungs-Hydraulikpumpe Geschweißter und verstärkter Profil-Stahlrahmen Ein- und Auslaufrollen erleichtern die Paletten-Einfahrt Schmiernippel für hohe Wartungsfreundlichkeit Marke = Ameise® Tragkraft = 2500 kg Schnellhub = ja Gabel Länge = 1,150 mm Lenkrad Material = Vollgummi Lenkrad Durchmesser = 200 mm Gabelrolle Material = Polyurethan (PU) Gabelrollen Ausstattung = Tandem Gabelrolle Durchmesser = 80 mm Gabel Tragbreite = 540 mm Hubbereich = 85 - 200 mm Gesamtbreite = 540 mm Gesamtlänge = 1540 mm Einlaufrollen = ja Lastschwerpunkt = 600 mm Hubhöhe je Pumpschlag = 23 mm Wenderadius = 1275 mm Chassis RAL Farbe = RAL 5018 türkisblau Eigengewicht = 68 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
68 kg
Einlaufrollen:
ja
Chassis RAL Farbe:
RAL 5018 türkisblau
Gabel Länge:
1150 mm
Gabelrolle Durchmesser:
80 mm
Gabelrolle Material:
Polyurethan (PU)
Gabelrollen Ausstattung:
Tandem
Gesamtbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1540 mm
Lastschwerpunkt:
600 mm
Lenkrad Durchmesser:
200 mm
Lenkrad Material:
Vollgummi
Schnellhub:
ja
Wenderadius:
1275 mm
Tragkraft:
2500 kg
Hubhöhe je Pumpschlag:
23 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Gabel Tragbreite:
540 mm
Marke:
Ameise®
HEIGHT GRO:
1230.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
1540.00 mm
WEIGHT GRO:
69.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,24*
€ 428,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,98*
€ 422,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,82*
€ 406,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,39*
€ 355,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.