Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr Entcoffeiniert - Gemahlen - 70g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dallmayr prodomo entcoffeiniert - 70g AP
Dallmayr prodomo entcoffeiniert - 70g AP
Dallmayr - Logo
Artikel-Nr.:
     C4397-4008167150152
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     501 070 1 74
EAN/GTIN:
     4008167150152
Product Datasheet (Artikeldatenblatt)
Suchbegriffe:
Kaffee portioniert
Kaffeeportionsbeutel
portionierter Kaffee
kaffee portioniert 70g

Dallmayr Entcoffeiniert

Harmonisch und aromatisch, 100% Arabica

Filterkaffee für die Kannenbrühung

Praktisch portioniert für 1,5l und mehr

Je nach gewünschter Kaffeest„rke empfehlen wir die 60-/70g Beutel für die 1,5l Kanne

Weitere Informationen:
Kaffeeform:
Portionspackungen
Geeignet für:
Bonamat TH
Weitere Suchbegriffe: kaffee portioniert, R”stkaffee gemahlen, Filterkaffee, Dallmayr, Kaffee, Caf‚, CaffŠ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 150.000 Packungen
1 Packung enthält 70 Gramm (ab € 0,01358* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 1,24*
€ 1,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,23*
€ 1,32
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,18*
€ 1,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,17*
€ 1,25
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,19
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.