Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Formbügel Eco 24er Set, Kleiderbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Formbügel Eco 24er Set, Kleiderbügel
WENKO Formbügel Eco 24er Set, Kleiderbügel
WENKO Formbügel Eco 24er Set, Kleiderbügel
WENKO Formbügel Eco 24er Set, Kleiderbügel
Artikel-Nr.:
     C4401-17219038800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17219038800
EAN/GTIN:
     4008838715086
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

WENKO Formbügel Eco 24er Set, Kleiderbügel

Der optimale Aufhänger für Kleidungsstücke: Der Eco Formbügel ist durch die Kragenform besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken und Sakkos. Ebenso hält er die Kragen von Hemden und Blusen in Form. Der Formbügel verfügt außerdem über einen Hosensteg und Einkerbungen für Rockaufhänger.

Die Eco Formbügel aus Naturholz sind im praktischen 8er Pack erhältlich. Dieses Set ist 3 x im Lieferumfang enthalten, so dass sie insgesamt 24 komfortable Bügel erhalten. Die Haken sind drehbar. Maß des Einzel-Bügels: 45 cm

Material: Holz
Farbe: Braun
Maße B/H/T: 45 cm x 23,5 cm x 1,2 cm
Nettogewicht: 2775 g

Highlights:

  • Natürliches Design: Der Formbügel Eco von WENKO aus Holz präsentiert sich in seiner natürlichen Form. Dadurch setzt der rustikale Kleiderbügel gekonnt Akzente, ohne Ihren Kleidern dabei die Show zu stehlen. Das praktische Set umfasst 3 x das komfortable 8er Set der Bügel. Platzsparend, optisch ansprechend und tragfähig spenden die stabilen Bügel Ihren liebsten Stücken einen ordentlichen Platz.
  • Ordnung im gesamten Haushalt: Geeignet sind die Bügel beispielsweise für Kleiderstangen, Kleiderständer & Garderoben. Der Ordnungshelfer hält ihre liebsten Stücke übersichtlich griffbereit und bietet ihnen einen sicheren Platz. Auch im Kleiderschrank sorgt er dafür, dass Ihre Anziehsachen einen geordneten, und vor Staub geschützten, Platz haben.
  • Der Allrounder unter den Kleiderhaltern: Die naturfarbenen Garderobenbügel halten Jacken und Mäntel auf praktische Weise allzeit bereit. Die kragenform der 45 cm breiten Kleiderbügel eigenen sich auch besonders für Cardigans, Strickjacken, Pullover und Blusen. Auch Sakko, Blazer und Jacke spendet der Garderobenbügel dank seiner Form sicheren halt.
  • Der ideale Begleiter für eine offene Kleideraufbewahrung: Gefertigt ist der Kleiderbügel mit Hosen-Steg und Rockeinkerbungen aus natürlichem Buchenholz. In Kombination mit einer offene Kleideraufbewahrung an einer Kleiderstange in Schwarz entsteht der angesagte Loft-Stil durch den Materialmix. Dank des praktischen Hosen-Stegs und der Rockeinkerbung ist der Hosenbügel auch für Röcke und Jeanshosen geeignet.
  • Lieferumfang: 24 x Formbügel Eco von WENKO, Maße (B): 45 cm, Braun
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2775 g
Bruttogewicht:
4810 g
Länge Einzelartikel:
1,2 cm
Höhe Einzelartikel:
23,5 cm
Breite Einzelartikel:
45,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, wenko kleiderbügel holz, holzkleiderbügel buche, wenko holzkleiderbügel, kleiderbügel-holz, kleiderbügel schwarz, kleiderbügel kinder, kleiderbügel samt, kleiderbügel metall, kinder kleiderbügel, baby kleiderbügel, kleiderbügel hosen, kleiderbügel gold, kleiderbügel platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 13 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.