Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-24005100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24005100
EAN/GTIN:
     4008838284643
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch wenko
brauseschlauch
brauseschlauch 175 cm

WENKO Design Duschschlauch Silber, 175 cm


Mit dem WENKO Design Duschschlauch im eleganten Silber erhalten Sie einen Qualitätsschlauch, der nicht nur langlebig ist, sondern auch dem Badezimmer eine anspruchsvolle Optik verleiht. Denn wir sind der Meinung, auch dieser Raum verdient ein stilvolles Interieur.
Mit seiner Länge von 175 cm ist der Duschschlauch ein echtes Allroundtalent und eignet sich ideal zum Einsatz in der Dusche und in der Badewanne zum Baden oder Duschen im Stehen.

Durch den cleveren Verdrehschutz schwingt der Schlauch frei und es gibt kein lästiges Verdrehen in der Badewanne oder Dusche mehr.

Durch die hochwertige Kunststoff-Ummantelung ist der Brauseschlauch sanft zur Haut und natürlich auch zur Keramik. Dabei ist der Schlauch besonders reinigungsfreundlich und hygienisch, da er keine Rillen hat, in welchen sich Kalk oder andere Rückstände sammeln können.

Der langlebige Duschschlauch bleibt dicht und verfügt über die wichtige Trinkwasserzulassung, so dass das Wasser nur mit Materialien in Berührung kommt, die trinkwasserzugelassen sind.

Der Austausch des Brauseschlauchs ist kinderleicht, mühelos lässt er sich an- und abschrauben. Dabei verfügt er über einen Standardanschluss mit ½“ Gewinde und passt so perfekt an alle gängigen Duschköpfe und Duscharmaturen. Alle Anschlussteile sind hochwertig mit Messing verchromt.

Natürlich hat WENKO auch die passenden Duschköpfe im Sortiment - innovativ mit Funktionalität, Design und Qualität.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Kunststoff
Farbe: Silber
Maße B/H/T: 175 cm
Nettogewicht: 180 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
180 g
Bruttogewicht:
330 g
Länge Einzelartikel:
175 cm
Farbe:
Silber
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dusch-kopf, schlauch, regen-dusche, hand-brause, strahlarten, hochdruck, wasser-sparend, edelstahl, halterung, kopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.