Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Edelstahl Duschschlauch 150 cm Schwarz , 1/2" Standardanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Edelstahl Duschschlauch 150 cm Schwarz , 1/2" Standardanschluss
WENKO Edelstahl Duschschlauch 150 cm Schwarz , 1/2" Standardanschluss
WENKO Edelstahl Duschschlauch 150 cm Schwarz , 1/2" Standardanschluss
WENKO Edelstahl Duschschlauch 150 cm Schwarz , 1/2" Standardanschluss
WENKO Edelstahl Duschschlauch 150 cm Schwarz , 1/2" Standardanschluss
Artikel-Nr.:
     C4401-25472100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25472100
EAN/GTIN:
     4008838377970
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch 150 cm
brauseschlauch
brauseschlauch wenko

WENKO Edelstahl Duschschlauch 150 cm Schwarz , 1/2" Standardanschluss

Runden Sie Ihr modernes Badkonzept ab mit dem Duschzubehör von WENKO in Schwarz. Dazu zählt der trendige Duschschlauch Edelstahl, der ideal zu dunklen Duschvorrichtungen passt.

Der Brauseschlauch hat eine schicke Ummantelung aus rostfreiem Edelstahl in Schwarz. Die Verbindung von Material und Farbe macht den Duschschlauch nicht nur zum nützlichen Alltagsgegenstand, sondern auch zum stylischen Bad-Accessoire. Kombiniert mit passendem Zubehör können Sie Ihr Badezimmer in eine moderne Wohlfühloase im Industrial-Chic verwandeln.

Ausgestattet mit Trinkwasserzulassung ist der langlebige Duschschlauch eine sichere Wahl für Ihre Duschvorrichtung. Der 150 cm lange Schlauch verfügt über einen 1/2" Standardanschluss und passt somit an alle Duschköpfe. Die Anschlussteile bestehen aus Messing. Besonders komfortabel: Der stabile Duschschlauch hat einen Verdrehschutz – umständliches Entwirren von verdrehten Schläuchen ist nicht mehr nötig.

Sie suchen auch gleich den passenden Duschkopf? Bei WENKO finden Sie eine große Auswahl an Duschköpfen in der Trendfarbe Schwarz mit verschiedenen Funktionen vom Basic-Modell, über die wassersparenden Duschköpfe Watersaving oder solche mit Automatic Cleaning Funktion. Passend dazu gibt es im WENKO-Sortiment auch schwarze Duschstangen. Gestalten Sie Ihr Duscherlebnis nach individuellen Vorstellungen!

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 150 cm
Nettogewicht: 190 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
190 g
Bruttogewicht:
289 g
Länge Einzelartikel:
150 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Duschschlauch;Duschschlauch 1, 5m;Duschschlauch schwarz;Duschschlauch 150cm;Brauseschlauch;Brauseschlauch 150;Duschschlauch Edelstahl;Duschschlauch Standard;Schlauch Dusche;Bad-Einrichtung;Bad-Deko;industrial-chic;Badezimmer;Duschvorrichtung;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.