Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Combi 10er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Combi 10er Set
WENKO Kleiderbügel Combi 10er Set
WENKO Kleiderbügel Combi 10er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69198800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69198800
EAN/GTIN:
     4008838158845
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

WENKO Kleiderbügel Combi 10er Set

Der optimale Bügel für alle Kleidungsstücke: Der Universalbügel Typ Combi ist besonders geeignet für die Aufbewahrung von Hosen und Röcken sowie Hemden, Blusen oder Pullover.

Das komfortable Set besteht aus zehn Funktionsbügeln aus verchromtem Metall. Alle verfügen über einen Hosensteg sowie zwei Rockeinkerbungen und geben besonders guten Halt. Die Kombibügel sind schützend und rutschhemmend mit dunkelblauem Kunststoff ummantelt.

Der drehbare Haken erleichtert das Einhängen in den Kleiderschrank.

Material: Bügel: verchromtes Metall, Beschichtung: Kunststoff
Farbe: Bügel: Silber glänzend, Beschichtung: Blau
Maße B/H/T: 42 cm x 21,5 cm x 1,2 cm
Nettogewicht: 1100 g

Highlights:

  • 10er Set Combibügel mit Steg und Rockeinkerbungen
  • Besonders geeignet für Röcke, Hosen, Hemden, Blusen oder Pullover
  • Mit drehbarem Haken
  • Aus Metall, rutschhemmend mit dunkelblauem Kunststoff beschichtet
  • Maße (B): 42 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1100 g
Bruttogewicht:
1614 g
Länge Einzelartikel:
1,2 cm
Höhe Einzelartikel:
21,5 cm
Breite Einzelartikel:
42,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Bügel: Silber glänzend, Beschichtung: Blau
Material:
Bügel: verchromtes Metall, Beschichtung: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff 10 stück, wenko holzkleiderbügel, holzkleiderbügel 10stück, kunststoff, holz, anti-rutsch, rutschfest, dünn, ergonomisch, bügel, kleider, jacken, schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.