Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Mir Weiß 10er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Mir Weiß 10er Set
WENKO Kleiderbügel Mir Weiß 10er Set
WENKO Kleiderbügel Mir Weiß 10er Set
WENKO Kleiderbügel Mir Weiß 10er Set
WENKO Kleiderbügel Mir Weiß 10er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69316800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69316800
EAN/GTIN:
     4008838313251
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff weiß
holzkleiderbügel weiß

WENKO Kleiderbügel Mir Weiß 10er Set

Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Garderobenbügel Typ Mir ist besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover. Mit einer Breite von 45 cm gibt er allen Kleidungsstücken besonders guten Halt.

Der hochwertige Bügel in jugendlich modernem Design ist aus weißem Kunststoff gefertigt. Im Set sind 10 Bügel enthalten.

Material: Polypropylen
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 45 cm x 19 cm x 1,5 cm
Nettogewicht: 950 g

Highlights:

  • Form ist besonders geeignet für Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover
  • Zehn Garderobenbügel in jugendlich modernem Design
  • Material: Kunststoff (PP/PS)
  • Farbe: Weiß
  • Maße (B x H x T) je: 45 x 19 x 1,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
950 g
Bruttogewicht:
1450 g
Länge Einzelartikel:
1,5 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
45,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: wenko holzkleiderbügel, kunststoff, holz, rutschfest, dünn, ergonomisch, bügel, kleider, jacken, schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.