Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Beflockte Kleiderbügel, Schwarz, 15er Set, Kunststoff-Bügel für die Kleiderstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Beflockte Kleiderbügel, Schwarz, 15er Set, Kunststoff-Bügel für die Kleiderstange
WENKO Beflockte Kleiderbügel, Schwarz, 15er Set, Kunststoff-Bügel für die Kleiderstange
WENKO Beflockte Kleiderbügel, Schwarz, 15er Set, Kunststoff-Bügel für die Kleiderstange
Artikel-Nr.:
     C4401-69608800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69608800
EAN/GTIN:
     4008838359471
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz
holzkleiderbügel schwarz

WENKO Beflockte Kleiderbügel, Schwarz, 15er Set, Kunststoff-Bügel für die Kleiderstange

Der optimale Aufhänger für Kleidungsstücke: Der Kleiderbügel ist durch seine Form besonders geeignet für die Aufbewahrung von Hemden, Blusen und Sakkos.

Der praktische Bügel verfügt über Hosensteg und Rockeinkerbung. Seine samtig-beflockte Anti-Rutsch-Beschichtung ist nicht nur angenehm griffig, sondern gibt den Kleidungsstücken auch Halt und beugt vor lästigem Herunterfallen der Kleidung vor. Zusätzlich überzeugt der Bügel durch seine extra dünne Form, die im Schrank äußerst platzsparend ist. Die Haken sind drehbar.

Der Kleiderbügel aus Kunststoff ist im praktischen 5er Set in Schwarz erhältlich. Dieses Set umfasst 3 x das 5er Set Kleiderbügel beflockt, Sie erhalten 15 formschöne Bügel.

Bitte keinen feuchten oder nassen Wäschestücke auf diese Bügel hängen.

Material: ABS
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 46 cm x 23,6 cm x 0,5 cm
Nettogewicht: 1122 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1122 g
Bruttogewicht:
1322 g
Länge Einzelartikel:
0,5 cm
Höhe Einzelartikel:
23,6 cm
Breite Einzelartikel:
46 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
ABS
Weitere Suchbegriffe: wenko holzkleiderbügel, kleiderbügel-holz;kleiderbügel schwarz;kleiderbügel kinder;kleiderbügel samt;kleiderbügel metall;kinder kleiderbügel;baby kleiderbügel;kleiderbügel hosen;kleiderbügel gold;kleiderbügel platzsparend;organizer schrank;kleiderstange-schrank;bügel;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.