Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multifunktionale Edelstahl-Kleiderbügel, 4er-Set, platzsparendes Kleiderbügelsystem aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Multifunktionale Edelstahl-Kleiderbügel, 4er-Set, platzsparendes Kleiderbügelsystem aus Edelstahl
Maximex Multifunktionale Edelstahl-Kleiderbügel, 4er-Set, platzsparendes Kleiderbügelsystem aus Edelstahl
Maximex Multifunktionale Edelstahl-Kleiderbügel, 4er-Set, platzsparendes Kleiderbügelsystem aus Edelstahl
Maximex Multifunktionale Edelstahl-Kleiderbügel, 4er-Set, platzsparendes Kleiderbügelsystem aus Edelstahl
Maximex Multifunktionale Edelstahl-Kleiderbügel, 4er-Set, platzsparendes Kleiderbügelsystem aus Edelstahl
Maximex Multifunktionale Edelstahl-Kleiderbügel, 4er-Set, platzsparendes Kleiderbügelsystem aus Edelstahl
Maximex Multifunktionale Edelstahl-Kleiderbügel, 4er-Set, platzsparendes Kleiderbügelsystem aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4401-89830500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     89830500
EAN/GTIN:
     4008069030002
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
kleiderbügel

Maximex Multifunktionale Edelstahl-Kleiderbügel, 4er-Set, platzsparendes Kleiderbügelsystem aus Edelstahl

Innovatives Raumspar-Kleiderbügel-System

Kleidung bequem organisieren: Durch die variabel drehbaren Aufhängehaken lässt sich der Organizer zum Bestücken oder zur Entnahme von Kleidungsstücken ganz einfach herausschwenken.
Die 4 Multifunktions-Edelstahlbügel sind so einzeln entnehmbar.
Dank des senkrecht zu hängenden Organizers beanspruchen Ihre Kleidungsstücke nur rund ein Viertel des Platzes, den sie auf herkömmlichen Kleiderbügeln benötigen würden. Perfekt um das Platzangebot des Schranks optimal auszunutzen.
Die Kleiderbügel verfügen über einen Hosensteg sowie eine rutschhemmende Beschichtung, die der Kleidung den richtigen Halt verleiht. Durch die verschiebbaren Klemmen können auch Röcke und kleinere Kleidungsstücke problemlos aufgehangen werden.
Bügelsystem aus hochwertigem Edelstahl.


Material: Halter/Bügel: Edelstahl rostfrei, Antirutsch-Überzug Bügel: Kunststoff (EVA)
Farbe: Halter/Bügel: Silber glänzend, Antirutsch-Überzug Bügel: Schwarz
Maße B/H/T: 6 cm x 51 cm x 1 cm
Nettogewicht: 433 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
433 g
Bruttogewicht:
550 g
Länge Einzelartikel:
1 cm
Höhe Einzelartikel:
51 cm
Breite Einzelartikel:
6,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Halter vertikal hängend, 39,5x14,5x3 cm Bügel 1er
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel;kleiderbügel-system;bügel;multifunktional;edelstahl;innovativ;kleider;kleidung;organisation;organisieren;organizer;kleider-organizer;senkrecht;aufhängen;platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 13 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.