Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spannbügel Spiral 50, 2er Set, Kleiderbügel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Spannbügel Spiral 50, 2er Set, Kleiderbügel
WENKO Spannbügel Spiral 50, 2er Set, Kleiderbügel
WENKO Spannbügel Spiral 50, 2er Set, Kleiderbügel
WENKO Spannbügel Spiral 50, 2er Set, Kleiderbügel
WENKO Spannbügel Spiral 50, 2er Set, Kleiderbügel
Artikel-Nr.:
     C4403-10150211100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     10150211100
EAN/GTIN:
     4008838020623
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

WENKO Spannbügel Spiral 50, 2er Set, Kleiderbügel

Der optimale Bügel für alle Röcke und Hosen: Der Spannbügel Typ Spiral ist besonders geeignet für die Aufbewahrung von Hosen und Röcke aller Art, bis Größe 48 einsetzbar.

Das praktische 2er Set aus Metall verfügt über einen Teleskop-Spannbereich von 29 - 50 cm und gibt besonders guten Halt. Für formgerechtes Aufhängen sorgen die rutschhemmend ummantelten Doppelstege am Ende des Spannbügels.

Der Haken erleichtert das Einhängen in den Kleiderschrank. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • 2er Set Rock- und Hosen-Teleskopspanner für faltenfreies, formgerechtes Aufhängen am Bund
  • Besonders geeignet für Cordhosen
  • Bis Größe 48 einsetzbar
  • Maße (B): 29-50 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
160 g
Bruttogewicht:
165 g
Länge Einzelartikel:
1,3 cm
Höhe Einzelartikel:
11,5 cm
Breite Einzelartikel:
29-50 cm
Farbe:
Silber glänzend, Blau
Material:
verchromtes Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, wenko holzkleiderbügel, kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff, Bügel, bügel, Aufhänger, Garderobe, Garderobenbügel, Rockbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,15*
€ 48,9685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,73*
€ 48,4687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,01*
€ 44,0419
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 35,07*
€ 41,7333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wenko
10250911100
ab € 22,63002*
Sonstiges
Wenko
10101211100
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.