Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Dry, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Dry, Edelstahl rostfrei
WENKO Kleiderbügel Dry, Edelstahl rostfrei
WENKO Kleiderbügel Dry, Edelstahl rostfrei
WENKO Kleiderbügel Dry, Edelstahl rostfrei
WENKO Kleiderbügel Dry, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4403-17213006100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17213006100
EAN/GTIN:
     4027285130068
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel wenko aluminium
wenko holzkleiderbügel

WENKO Kleiderbügel Dry, Edelstahl rostfrei

Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Garderobenbügel Dry ist besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover. Mit einer Breite von 45 cm gibt er allen Kleidungsstücken besonders guten Halt.

Der hochwertige Bügel in eleganter Edelstahl-Optik ist von besonders schwerer Qualität aus Metall. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Form ist besonders geeignet für Mäntel, Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover
  • Garderobenbügel in schwerer Qualität
  • In Edelstahl-Optik
  • Maße (B): 45 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
190 g
Bruttogewicht:
240 g
Länge Einzelartikel:
2,2 cm
Höhe Einzelartikel:
17 cm
Breite Einzelartikel:
45 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Bügel, bügel, Aufhänger, Garderobe, Garderobenbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 130 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
17213206100
ab € 37,94016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.