Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Gehörschutzspender 2111990


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-2111990
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2111990
EAN/GTIN:
     4031101767659
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
uvex Dispenser „one 2 click“ Gebrauchsfertig befüllt mit x-fit Einfach zu bedienender und robuster Spender zur Wandbefestigung. Gebrauchsfertig befüllt mit 600 Paar Einwegstöpsel uvex x-fit. Nach der Wandmontage sofort einsatzbereit. Optional mit Magnetplatte an metallischen Oberflächen ohne zu bohren. Mit einem „Klick“ liegt der Stöpsel in der Hand und gewährleistet eine hygienische und bedarfsgerechte Entnahme. Ein transparentes Design ermöglicht eine einfache Füllstandskontrolle. Die Nachfüllung erfolgt mittels Karton-Nachfüllboxen und kann bereits bei halber Entleerung erfolgen, was einer vollständigen Entleerung entgegenwirkt. Die Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Stöpsel. An zentraler Stelle befestigt versorgt der Spender auch größerer Produktionsbereiche kostengünstig mit Gehörschutz. Füllmenge: 600 Paar Nachbefüllung: uvex x-fit, 300 Paar lose in Nachfüllbox Art.-Nr.: 2112.022 Karton 1 Spender befüllt mit 600 Paar x-fit Art.-Nr. 2111.990
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Accessories
Ausführung:
magnetische Befestigung
Eigenschaften Zubehör:
keine speziellen Eigenschaften
Größe verkettet:
M
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
36 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
34 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
34 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Polyurethan (PU)
Produktart:
Zubehör
Produktname:
one2click Spender 600 Paar x-fit
Produkttyp:
Gehörschutzspender
SNR:
37 dB
Suchfarbe (Filter):
grau, transparent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 600 Paar (ab € 0,1167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
2112022
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.